32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)TeraStation向け 交換用HDD
搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェイスSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
サイズ3.5インチ インターフェイスSATA
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠 付属品取扱説明書 質量(g)約740 対応機種HD‐QHU3/R5シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 ディスク3.5型 動作環境対応製品に準ずる 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長時間稼動に適した高信頼HDD「WD Red」を採用。カートリッジ方式ですばやくHDD交換。安心の3年間保証
容量(TB)6
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる 省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0180 アズワン品番64-3797-90 容量(GB)500
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・外付けハードディスク「HD-WLU3/R1シリーズ」用の交換用ハードディスク・万一、ドライブ故障時にも、お客様自身で交換が可能・特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

長期安定稼働を実現するニアラインHDD カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5400RHシリーズTS5400DHシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:0~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 ディスク3.5型 動作環境対応製品に準ずる 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の3年保証。NAS専用HDDを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約905 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA II 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5800DNシリーズTS5600DNシリーズTS5400DWRシリーズTS5400DNシリーズTS5400RNシリーズTS5200DNシリーズTS3400DNシリーズTS3400DN/R5シリーズTS3400RNシリーズTS3200DNシリーズTS5200DSシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。TeraStation TS6000、TS5010シリーズ 交換用HDD。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
インターフェースSerial ATA Ⅲ 容量(TB)12
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD
購入から3年間安心して使える 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品ユニット番号シール、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 サイズ3.5インチ 質量(g)約700 対応機種リンクステーションLS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 インターフェイスSATA
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。万一のドライブ故障時に役立つ交換用HDD。「HD-WLU3/R1シリーズ」「HD-QLU3/R5シリーズ」用の交換用ハードディスク。簡単メンテナンス。お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 ・ネジなど外すことなくすばやく取り換えいただけます。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠。「グリーン購入法」対応
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。幅広い製品の交換用HDDとして対応。リンクステーションシリーズ共通の交換用内蔵HDDとして対応。※HDD交換可能な機種に限ります。「グリーン購入法」対応。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠。
アズワン品番65-3407-33
1台
74,980 税込82,478
13日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
13日以内出荷

。TeraStation TS5020シリーズ 交換用HDD。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

。TeraStation TS5020シリーズ 交換用HDD。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

信頼性の高いNAS専用の交換用HDD。簡単操作で交換可能。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
アズワン品番65-3409-64
1台
77,980 税込85,778
13日以内出荷

本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うHDDを安心してお使いいただけます。 NASシステム用に設計されたNAS専用HDDを採用。さらに、出荷前に選別・エージングテストを実施し、将来のトラブル発生を低減した高信頼HDDのみを使用しています。 高い信頼性と安定した動作は長時間稼働に適しており、これにより故障のリスクが低減し寿命が改善。ハードディスクも含めた3年保証が実現しました。 生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。
インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ 質量(g)約740 対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) アズワン品番64-3797-61 容量(TB)3
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

長期安定稼働を実現するニアラインHDD採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA データメモリ容量6TB 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約800 対応機種テラステーション 7120r EnterpriseTS-2RZHシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.3×26.5×105.9 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0019 アズワン品番64-3798-01
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1台
41,980 税込46,178
13日以内出荷

安心の3年保証 信頼性の高いハードディスクを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約740 対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。 本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。 常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。 消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給) アズワン品番64-3797-42 容量(TB)12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

長時間稼動に適した高信頼HDD「WD Red」を採用。カートリッジ方式ですばやくHDD交換。安心の3年間保証
仕様その他環境及び安全規格:空欄、電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 容量(TB)2
1台
33,480 税込36,828
8日以内出荷

長時間稼動に適した高信頼HDD「WD Red」を採用。カートリッジ方式ですばやくHDD交換。安心の3年間保証
仕様その他環境及び安全規格:空欄、電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 容量(TB)4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 動画あり
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 質量(g)約900 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)18 電源供給セルフパワー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
付属品取扱説明書、保証書 サイズ3.5インチ 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 動作環境対応製品に準ずる 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給) インターフェイスSATA
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の3年長期保証、高信頼HDD採用。お客さん自身でドライブ交換が可能
アズワン品番65-3415-90
1台
279,800 税込307,780
13日以内出荷

。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
ブラック 容量(TB)4
1台
128,800 税込141,680
8日以内出荷

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える。小規模・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現。リモート管理サービス”キキNavi”に対応
ブラック ベイ数2
1個
90,900 税込99,990
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS51210RHシリーズ
TS51210シリーズ用の交換用HDDデータセンターで使用される高信頼HDDを採用全てのHDDに加速度センサーを搭載ラックに設置された他の機器からの振動によるダメージを回避とパフォーマンスロスを最小限に抑える7200rpmの高速HDD
アズワン品番65-3409-19
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷

おすすめ人気ランキング