オフィスサプライ :「簡単タープ」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1対応 防水仕様で水漏れにも安心 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 対応機種SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1 メモリー容量32GB 動作環境温度:0~60℃湿度:20~90% アズワン品番64-3798-53 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」) 質量(g)約15 対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14 使用電源USBバスパワー駆動 最大消費電力(W)1 インターフェースUSB2.0 動作環境温度:0~40℃湿度:20~85% 動作電圧5V 外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤) 音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA アズワン品番64-3780-34
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送 対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応 JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心 ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDXCメモリーカード 対応機種SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1(本体のみ・突起部除く) メモリー容量64GB 保護機能セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) アズワン品番64-3798-54 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷