オフィスサプライ :「証書台紙」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間6か月間 指向性マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW)ヘッドホン部:100 装着方式オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8 付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約32(ケーブル含む) 規格VCCI Class B 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25 インターフェースUSB Type-A 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-56 指向性マイク部:全指向性(無指向性) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27 最大入力(mW)ヘッドホン部:30 装着方式耳掛け式
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

USB接続。両耳ヘッドバンド。40mm大型ドライバー採用。ノイズキャンセリングマイク搭載
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 接続方式USB Type-A 感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約69(ケーブル含む) 規格VCCI Class B ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着) 質量(g)約10(イヤーピース含む) タイプモノラル 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:2.5mW (Class2) 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。) 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。) 連続待受時間最大:200(※理論値です。) マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。小型で持ち運びやすい耳かけタイプ。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.0 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)USBオーディオアダプター
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約25 ケーブル長(m)0.15 対応OSChrome OS コネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック 対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4 保証期間6か月 アズワン品番64-3774-30 USBタイプUSB2.0/1.1 オス形状USB Type-A メス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック 変換タイプメス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

あらゆる機器で使える 4極プラグ、3極プラグ両対応。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)、3極ミニプラグ変換アダプター ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む、ロットによって表記が異なる) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm3極または4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)※付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

抗菌素材で清潔に使える。耳にやさしいソフトクッションタイプのイヤーパッド 。 スマホやタブレットでも使用できる4極ミニプラグ接続 。 ケーブルが邪魔になりにくいケーブル片側出しタイプ。 手元で音量調整ができるボリュームコントローラー付き。
接続方式3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック ケーブル長(m)約1.9 音量調節 装着方式両耳 ドライバーユニット(Φmm)30 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】20~20K、【マイク部】100~16K インピーダンス【ヘッドホン部】32Ω、【マイク部】2.2kΩ 最大入力(mW)15 感度【ヘッドホン部】98dB±3dB、【マイク部】-42dB±3dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171×約166×約64 本体質量(g)約124(ケーブル含む) 動作温湿度範囲温度 5~40℃、湿度 10~85% 保証期間6か月間 セット内容本体、保証書(パッケージ台紙に記載)
1台
2,598 税込2,858
翌日出荷

場所の取らないコンパクトタイプ。自由な角度のボールジョイント。パソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) シルバー 質量(g)約51(ケーブル含む) 規格VCCI Class B ケーブル長(m)約1.8 感度-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×165×58 インピーダンス2.2kΩ インターフェースUSB Type-A 周波数帯域(kHz)20~16 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

マイクの位置を気にせず使えるクリップ式マイクロフォン 。マイクに息がかかることで発生するウィンドウノイズを低減できる、ウィンドウスクリーンを付属 。無料通話ソフトSkype(スカイプ)に最適、インターネット通話が快適に! 。パソコンのマイクジャックへ繋ぐだけ!カンタン接続 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)18 感度-54dB±3dB 対応機種3.5mm 3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×28×25 インピーダンス2.2kΩ インターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)100~10000
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

場所の取らないコンパクトタイプ。自由な角度のボールジョイント。パソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) シルバー 質量(g)約51(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度-34dB±3dB 対応機種3.5mm3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×165×58 インピーダンス2.2kΩ インターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク) 周波数帯域(kHz)20~16 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)
1台
879 税込967
8日以内出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。折りたたみ可能で持ち歩きにも最適。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)マイクロフォン ミュート付
通話以外の音声をキャッチしないミュート機能付き。ノイズを低減する指向性マイクロフォン。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度-46dB±3dB 対応機種3.5mm3極ステレオミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×263×107 インピーダンス2.2kΩ インターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性指向性あり 周波数帯域(Hz)100~10K
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます。音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム。自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます。好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約56(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB 対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k 最大入力(mW)30(標準20) イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ。40mmの大口径ドライバーを採用。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。折りたたみ構造を採用
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) 質量(g)約130 ケーブル長(m)1.8 感度ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング