オフィスサプライ :「距離 測定 機器」の検索結果
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
材質メタル
質量(g)800
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm
機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ
準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
消費電流(mA)最大45
最大消費電力(W)3
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様(容量)256KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応
準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)128
セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質プラスチック
質量(g)550
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×129mm
機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NPのみ
準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)3
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
保証期間1年
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
コネクタRJ-45型8極コネクター
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様(容量)256KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.045
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応
適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応
準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)128
セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
バッファ仕様(容量)1.5Mbytes
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器
付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書
適合RoHS基準値:準拠
質量(kg)約0.9(本体のみ)
規格VCCI Class B
ポート数5ポート全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応、測定時のポート速度:100Mbit/s:01000Mbit/s:02.5Gbit/s:05Gbit/s:010Gbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
消費電力(W)最大27.0
端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)
方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)
対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)
電源電圧(V)100 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145※本体のみ(突起部除く)
機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)
動作温度、湿度範囲保証環境(℃):温度0~40湿度10~85%(結露なきこと)
エネルギー消費効率(W/GB)区分なし:0.5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
データ転送速度(スループット)14,880,952pps(10GBASE-T)、7,440,476pps(5GBASE-T)、3,720,238pps(2.5GBASE-T)、1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)
伝送速度(規格値)10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)
伝送距離(m)最大100
伝送速度(Gbps)最大実効:50※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。
容量(MB)バッファー:1.5
データ転送方式ストア&フォワード
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
384W給電可能なPoEスマートスイッチ
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
無駄なPoEを抑えるPoEプロファイラー機能を搭載
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個 取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43
機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT)対応
準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)128
セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
対応オプションギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
バッファ仕様(容量)1.5Mbytes
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:0、5Gbit/s:0、0Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)
付属品電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約2.1(本体のみ)
規格VCCI Class B
ポート数8ポート、全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応
消費電力(W)最大40.0
端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)
適合機器IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器
電源電圧(V)100 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×44×184※本体のみ(突起部除く)
機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)
データ転送速度【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)
伝送距離(m)最大100
伝送速度(Gbps)【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)
データ転送方式ストア&フォワード
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。