Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)約75(電池含まず)
電源単3乾電池(1本)
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105
インターフェースBluetooth(R)5.0
使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)
保証期間6か月
ボタン数5
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)
動作湿度(%)5~85
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600dpi
商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
プロファイルHID
読取方式BlueLED光学式
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様●筐体:デスクトップ●ドライブ暗号化:○●TimeMachine:○●Wake on LAN:○(1GbEのみ)●対応ドライブサイズ:3.5inch●簡単バックアップ:NovaBACKUP●NAS専用HDD:○●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●対応ネットワークファイル プロトコル:インターフェース(LAN端子):SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP●搭載ドライブ数:4●クロック数/コア数:2.0GHz/4コア 64bit●RAID方式:ソフトウェアRAID●対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●iSCSIターゲット:○●ホットスペア:○●ホットスワップ:○●レプリケーション:○●フェイルオーバー:○●オンラインストレージ連携:○●ポートトランキング / NICチーミング:○(1GbEのみ)●クオータ機能:○(フォルダ単位)●NAS/iSCSIターゲット同時使用:○●まとめてバックアップ機能:○●Webアクセス機能:○●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.000548
付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール
質量(kg)約7
外形寸法(mm)170×215×230(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)
電源(V)AC100 50/60Hz
規格VCCI Class A
端子形状インターフェース(LAN端子):RJ-45型 8極、インターフェース(USB端子):USB Type-A
準拠規格インターフェース(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)・インターフェース(USB端子):USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:Serial ATA III
最大消費電力(W)100(定格)
インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2
メモリーDDR4 ECC 8GB
動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%
表示内容LCD表示:[ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示
端子数4(内蔵インターフェース)
ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基
伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重、LAN端子(10GBASE-T):10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重・インターフェース(USB端子):最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:最大 6.0Gbps(規格値)
搭載OSLinuxベース独自
バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤(LCD表示カラー)
対応プロトコルインターフェース(LAN端子):TCP/IP
ベイ数4
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。
センサーBlueLED光学式
動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
ホイール数1
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色レッド
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色ホワイト
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。