オフィスサプライ :「LAN メスメス」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat6
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat6 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
1台
839 税込923
翌々日出荷

周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約127 規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 適合規格HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0) 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタLANポート:RJ-45 最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクター Cat6A
Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat6A 適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3 端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず) 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間初期不良のみ
1台
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)RJ45延長コネクタ
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)約7 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域10BASE-T
1台
399 税込439
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat5e
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat5e 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
1台
619 税込681
翌々日出荷