オフィスサプライ :「USBアダプター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
挿すだけの簡単接続 パソコンをBluetooth®対応に。通信性能が向上したBluetooth® Ver.5.0に対応。低消費電力モード対応
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約2
適合規格5.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.9×約7.1×約17.5
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:15%~85%(結露なきこと)
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
無線Bluetooth Ver5.0+EDR/LE
通信距離(m)最大40(使用環境によって異なります)
USBタイプUSB 2.0
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約25
ケーブル長(m)0.15
対応OSChrome OS
コネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック
対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4
保証期間6か月
アズワン品番64-3774-30
USBタイプUSB2.0/1.1
オス形状USB Type-A
メス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック
変換タイプメス - オス
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック
質量(g)約13
ケーブル長(m)0.1
最大電流(A)0.5
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB2.0/1.1
保証期間6か月間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.5
オス形状USB (microBタイプ)
メス形状USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
8日以内出荷
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C
適合用途データ転送
1台
¥389
税込¥428
翌日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約6
ケーブル長(m)0.15
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)2.7
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約2
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥639
税込¥703
8日以内出荷
Bluetooth非搭載パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる。広く使われているBluetooth4.0+EDR/LEに対応。パソコンに接続しても邪魔になりにくい超小型モデル。Windows10ではaptX(R)に対応、低遅延でCD並の音質を実現
セット内容本体、取扱説明書/保証書
質量(g)約2
対応機種USBコネクター(Type-A)搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.8×7.3×19.2
インターフェース【無線】Bluetooth(R) Ver 4.0+EDR/LE Class2、【USB】USB2.0
周波数範囲【送信】2.4GHz~2.4835GHz
動作環境温度5~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
BluetoothVer 4.0+EDR/LE Class2
プロファイルA2DP:高度オーディオ配信プロファイル、AVRCP:オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル、DI:デバイスIDプロファイル、DUN:ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル、GATT:Bluetooth LE汎用属性(GATT)クライアント/サーバー、HCRP:ハード コピー ケーブル置換プロファイル、HFP:ハンズフリー プロファイル、HID:ヒューマン インターフェイス デバイス、HOGP:HID over GATTプロファイル(Windows 7は非対応です。)、SPP:シリアル ポート プロファイル
通信距離(m)最大25
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シンプルで使いやすい100/10M対応LANアダプター・ドライバインストール不要でMacBookAirを有線接続・MacBookAirにベストフィット、シンプル・ホワイト筐体・Windowsでのセットアップも簡単。「LUAナビゲーターCD」添付・本体側面ガイドにケーブルを固定。ケーブルが絡まない・地球に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令」に準拠
ポート数1
アズワン品番64-3796-88
変換タイプUSB-LAN
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)3(規格値)
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3777-80
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)2.7
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMI
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C
メス形状DisplayPort
変換タイプオス-メス
1台
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。
USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。
Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。
15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに
楽々設置。
通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット
アプリ等を優先通信可能。
安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)約34
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC(USB バスパワーによる供給)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大:390
最大消費電力(W)1.95
インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと
変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN
無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状DVI
変換タイプオス-メス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
1台
¥849
税込¥934
8日以内出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる
Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約24
規格VCCI Class B
対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体
コネクタ形状USBメス - HDMIメス
対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64
動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3795-35
USBタイプUSB2.0
メス形状USB、HDMI
変換タイプメス - メス
1台
¥13,390
税込¥14,729
当日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約44
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタLANポート:RJ-45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)約44
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタLANポート:RJ-45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)
LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
電源供給方式バスパワー
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約23
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約23
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
アズワン品番64-3777-66
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
ケーブル外径(Φmm)4
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0/2.0/1.1
ケーブルタイプスリム、やわらか
変換タイプオス - オス
Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C/DisplayPort
変換タイプオス-オス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C/DVI
変換タイプオス-オス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)23
長さ(m)1
コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)152
長さ(m)5
コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
ケーブル長(m)2.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
ケーブル外径(Φmm)2.5
アズワン品番64-3779-16
伝送帯域(MHz)最大480
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスリム
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)59
長さ(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状USB Type-A(4ピン)
メス形状USB Type-A(4ピン)
変換タイプオス-メス
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
Type-CからHDMIに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160(30Hz)
オス形状USB Type-C/HDMI
変換タイプオス-オス
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C/DisplayPort
変換タイプオス-オス
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)35
長さ(m)2
コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)約60
長さ(m)2
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Type-CからHDMIに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160(30Hz)
オス形状USB Type-C/HDMI
変換タイプオス-オス
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)45
長さ(m)1
コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状USB Type-A(4ピン)
メス形状USB Type-A(4ピン)
変換タイプオス-メス
1台
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。