スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)
規格VCCI Class B
ポート数4
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)約105×165×13
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6か月間
接続端子USB Type-A
動作温度(℃)5~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色ホワイト
ケーブル長(m)3
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4(規格値)
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
アズワン品番64-3778-24
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)3.4
ケーブル種類スリム、耐久性
適合用途データ転送、充電
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約127
規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB
適合規格HDMI、VCCI Class B適合品
最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)
コネクタLANポート:RJ-45
最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)
電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。
ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。
USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。
Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。
15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに
楽々設置。
通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット
アプリ等を優先通信可能。
安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)約34
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC(USB バスパワーによる供給)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大:390
最大消費電力(W)1.95
インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと
変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN
無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
。USB PD(USB Power Delivery)に対応し充電しながら最高転送速度5Gbpsで高速データ転送可能なUSB 3.2(Gen 1)対応USBハブ。Type-Aポート、HDMIポート、Type-Cポート搭載で1台3役。4K(30Hz)対応のHDMI出力ポート搭載。USB PD対応のType-CポートはPDとして使わない際はデータ通信ポートとして使用可能。取り回しに便利なケーブル長30cm
色ブラック
1台
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブ。BUFFALOラインナップ史上最小モデル。小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造。幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約30
ポート数3
ケーブル長(m)0.1
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)
動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
取得規格VCCI Class B
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
USBポート数3
供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
USBポート【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
仕様●その他通信プロトコル:TCP/IP●筐体タイプ:タワー●エネルギー消費効率:0.0012●RAID対応:ソフトウェアRAID●USB仕様:USB Type-A●附属品:本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載●対応クライアントOS:Windows 10/8.1、Windows Sever 2012R2/2016/2019、Mac OS X 10.13-10.15●RAID仕様:RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度20~80%●NIC仕様:2.5Gb(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応))●本体サイズ(D):207mm●本体サイズ(H):128mm●ホットスワップ:なし●VCCI:対応●本体サイズ(W):92mm
消費電力(W)稼働時48
本体質量(g)2310
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
容量(TB)12
ベイ数2
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働。長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能。IT部門に最適な管理機能。豊富なセキュリティー機能。ウイルスチェック機能拡張パックに安心。豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応。バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
仕様●本体サイズ(W):300mm●RAID仕様:●本体サイズ(D):230mm●筐体タイプ:タワー●ファイルシステム:対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、SNMP●ファンコントロール:92mm角 ダブルボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:端子数:3、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:N区分 0.0023●附属品:LANケーブル、ACケーブル、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、ケーブル抜け防止バンド、導入マニュアル、保証書、シリーズシール●ホットスワップ:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●VCCI:対応●CPU:その他 Annapurna Labs Alpine AL314 クアッドコアプロセッサー●本体サイズ(H):215mm●その他環境及び安全規格:空欄●対応クライアントOS:Windows10/8.1/7、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac OSX 10.12/10.11/10.10/10.9●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:8台●NIC仕様:10Gb(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート)、1Gb(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート)
消費電力(W)150(稼働時)
本体質量(g)12500
インターフェースSerial ATA III、USB 3.0
メモリー容量4GB
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
容量(TB)32
RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。