オフィスサプライ :「VGA メスメス」の検索結果
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。RoHS基準値準拠
色ブラック
コネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
メス形状HDMI/D-Sub15pin
変換タイプメス-メス
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約127
規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB
適合規格HDMI、VCCI Class B適合品
最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)
コネクタLANポート:RJ-45
最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)
電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。
ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間初期不良のみ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1台
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。