こんなお得な商品も!

電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)
照度(Lx)約9(1m前方)
光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)
アズワン品番65-0339-14
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24
照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保
充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。
モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器
USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。
スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。
充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。
充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。
充電池の充電用のUSBコード付です。
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)
センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。
電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。
もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。
充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用)
明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)
セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント
寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)
質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)
電圧(V)1.2
本数4本
バッテリー容量(mAh)min.2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様充電式
トラスコ品番452-0246
機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。
充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約120(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。
モバイルバッテリー機能付き。
充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き 。
もしもの時の明かりの確保。
1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。
トラスコ品番190-0056
質量(g)85
ポート数1
充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能
バッテリー容量(mAh)min.1900
アズワン品番64-8429-97
充電個数最大4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。