オフィスサプライ :「大型冷凍庫」の検索結果
収容能力:冷凍食品約199kg
冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L)有効:362
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688
付属品バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ
質量(kg)55
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)98/100(50/60Hz)
TKG品番9-0728-0201
TKG品番(2017)6-0645-0801
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)。その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき
用途まとめ買いが多いご家庭にぴったり。
大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。
仕様冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
質量(kg)64
色ホワイト
奥行(mm)据付必要奥行寸法:795
容量(L)冷凍室:436
温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1562×655×858
定格消費電力(W)(50/60Hz)100/105
年間消費電力量(kWh/年)623
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)436
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。