オフィスサプライ :「低温調理器」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。
調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)840
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)約1.5
品番TC900
電源(V)AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270
コード長さ(m)1.25
適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L
設定温度(℃)5~95(0.1単位)
タイマー5分~99時間(分単位)
TKG品番9-0712-0201
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。
電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
調理が終了するとブザーでお知らせします。
IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。
厨房でも安心してご使用できます。
ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。
※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター
定格AC200V(50/60Hz)/2000W
コード長さ(m)有効:1.7
本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)
温度制御方式デジタルPID制御
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328
温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)
安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)
時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。