オフィスサプライ :「揚げ物用鍋」の検索結果
テーブルが広く使える機能的な丸形IH調理器です。トロ火から揚げ物調理まで火力温度調節が可能。
シンプル&簡単操作にこだわり、操作パネルは最低限に、火力調節はダイヤル式を採用したことによってガスコンロに慣れている年配の方にも感覚で操作しやすくなっています。
着脱が簡単なマグネット電源プラグを採用、よりコンパクトな収納が可能。また、足がひっかかってもすぐ抜けるので安心です。
過熱、揚げ物、タイマーモードの3種類を搭載、タイマーを設定しておくことで調理の効率化ができます。消し忘れ防止にも便利です。
材質トッププレート:結晶化ガラス、側面・下ケース:ABS樹脂
質量(kg)約1.8(本体のみ)
消費電力(W)1400
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×27×58
安全装置温度ヒューズ192℃
電源コード(m)1.9
寸法(cm)[使用可能な鍋]過熱調理:8~24、揚げ物調理:18~22
温度調節範囲(℃)揚げ物約150~200(6段階)
モード過熱調理モード:6段階(100/300/500/800/1100/1400W相当)、揚げ物調理モード:6段階(150/160/170/180/190/200℃)
タイマー1~99分(過熱調理モードのみ)
安全機能なべなし自動停止、温度過昇防止、切り忘れ防止、小物探知
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。