オフィスサプライ :「100V用プラグ」の検索結果
安心のアップル認証MFiを取得した「Lightningコネクタ AC充電器1A」です。コンセントからiPhone、iPodの充電ができます。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使えます。※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。
質量(g)48
規格Lightning
ケーブル長(m)1.2
出力電流(A)合計:1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×37×27
ケーブル形状通常ケーブル
コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。
従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。
一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。
収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。
100V~240Vまでの海外対応。
質量(g)40
出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29
入力AC100-240V 50/60Hz 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ AC充電器タフケーブルタイプ1A」です。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りがあり、絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使えます。※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。
質量(g)48
規格Lightning
ケーブル長(m)1.2
出力電流(A)合計:1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×37×27
ケーブル形状タフケーブル
「PG-LAC21A01BK」は、安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ AC充電器タフケーブルタイプ2.1A」です。
タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。
ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使える。
出力DC5V 2100mA
コネクタ形状Lightning
適合機種iPhone 6 / 6 Plus / 5s / 5c / 5iPad Air 2 / iPad Air / iPad(4th generation)iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad miniiPod touch(5th generation / 6th generation)iPod nano(7th generation)
材質本体:ポリカーボネイト、コネクタ:アルミニウム、ケーブル:強化ナイロンメッシュケーブル
質量(g)62
ケーブル長(m)1.2
入力AC100-240V 50/60Hz
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。