パソコン/周辺機器 (17) カテゴリ: オフィスサプライブランド: PGAすべて解除
micro USB コネクタ USB フラットケーブル PGA 6日以内出荷 から 8日以内出荷
充電・通信に対応したmicro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
規格 micro USB ケーブル種類 フラット ケーブル形状 フラットケーブル
micro USB コネクタ USB ケーブル PGA 6日以内出荷
充電・通信に対応した長さ1.2mの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g) 25 規格 micro USB ケーブル長(m) 1.2 ケーブル形状 通常ケーブル
micro USB コネクタ USB ケーブル PGA 8日以内出荷
充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g) 15 規格 micro USB ケーブル長(m) 0.5 ケーブル形状 通常ケーブル
micro USB コネクタ USB ケーブル PGA 8日以内出荷
充電・通信に対応した長さ15cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g) 10 規格 micro USB ケーブル長(m) 0.15 ケーブル形状 通常ケーブル
USBツインコネクタ DC充電器 PGA 8日以内出荷
iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!
質量(g) 33 規格 Lightningµ USB ポート数 1ポート ケーブル長(m) 1 出力電流(A) 合計:2 USBポート USB-A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×60×26 ケーブル形状 通常ケーブル
USBケーブル PGA 8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 30 規格 Lightningµ USB ケーブル長(m) 1 ケーブル形状 通常ケーブル
USBケーブル PGA 8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 20 規格 Lightningµ USB ケーブル長(m) 0.5 ケーブル形状 通常ケーブル
USBケーブル PGA 8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 15 規格 Lightningµ USB ケーブル長(m) 0.15 ケーブル形状 通常ケーブル
USBタフケーブル PGA 取扱停止中
Lightning・Type-C・micro USBの3種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 33 規格 Lightning&Type-Cµ USB ケーブル長(m) 1 ケーブル形状 タフケーブル
USBタフケーブル PGA 8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 30 規格 Lightningµ USB ケーブル長(m) 1 ケーブル形状 タフケーブル
USBタフケーブル PGA 8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 20 規格 Lightningµ USB ケーブル長(m) 0.5 ケーブル形状 タフケーブル
USBタフケーブル PGA 8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 15 規格 Lightningµ USB ケーブル長(m) 0.15 ケーブル形状 タフケーブル
USBタフケーブル PGA 8日以内出荷 から 12日以内出荷
Type-C・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 15 規格 Type-Cµ USB ケーブル長(m) 0.15 ケーブル形状 タフケーブル
2.4A出力対応 micro USB充電ケーブル PGA 5日以内出荷 から 8日以内出荷
スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USB充電ケーブル」0.5mです。
ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。
電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。
適合機種 microUSB搭載スマートフォン・タブレット ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
micro USB コネクタ AC 充電器 PGA 8日以内出荷
microUSBコネクタ搭載 AC充電器です。家庭用コンセントからスマートフォンを充電。
スイングプラグでプラグ部分をすっきり収納。コンセントから遠くても大丈夫!
使い勝手の良いケーブル長2m。また海外対応
出力 DC5V 1000mA コネクタ形状 microUSB 適合機種 microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど 質量(g) 59 ケーブル長(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53.5×49×17 入力 AC100-240V 50/60Hz 9-16VA
TYPE-C micro USB変換アダプタ PGA 8日以内出荷
micro USBをTYPE-Cに変換するmicro USB→TYPE-C変換アダプタです。
適合機種 Type-Cコネクタを搭載した端末 色 ブラック 質量(g) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10.5×25×5.5 通信速度 480Mbps オス形状 Type-C メス形状 microUSB
IQOS用 USB充電ケーブル micro USB コネクタ PGA 6日以内出荷
「PG-IQMC12M1NV」は、IQOS対応のUSB充電ケーブルです。ケーブルの長さは使いやすい1.2m。IQOSをパソコンのUSBポートやUSBポートタイプの電源アダプタから充電。
コネクタ部分をキズつけない嬉しい保護キャップ付き。最大出力2.4Aまで対応。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。microUSB搭載スマートフォンも充電可能です。
ケーブル長(m) 1.2 適合機種 IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど 質量(g) 25 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用