ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTag用の高度なスクラッチ保護。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。
ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。
Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
色ブラック
ケーブル長(m)2
インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3
転送速度(Gbps)最大40
変換タイプType-Cオス-Type-Cオス
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
持ち物を追跡できるため、安心です。
AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。
隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。
便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。
AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性AirTag
スタイリッシュなQi2.2 25W 3-in-1ワイヤレス充電器で、携帯電話、Apple Watch、イヤホンを同時に最大25Wの高速で効率的な充電が可能です。?重みのあるベースが安定性を確保し、?インテリアとしても美しい製品です。
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。
USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属
10/1000/1000/2500 Mbpsに対応
LEDライトインジケーター
USB-IF認証
Wake on Lan、Macアドレスパススルー
Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み
対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポート
ケーブル長(mm)90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB-C Power Delivery対応
最大100Wの急速充電に対応
二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み
USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応
2年間製品保証
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTagをひっかき傷から守ります。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、HDMI
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電
USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電
USB-Cポート1つを使用する場合は最大65W、両方のポートを使用する場合は45W+20Wで充電可能
Apple、Samsung、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化
GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現
PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給
自宅、オフィス、旅行に最適なコンパクトなデザイン
色ホワイト
ポート数2
互換性Google Pixel 6、Google Pixel 5、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPad 9th gen、MacBook Pro、Surface Pro X、Dell XPS 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
複数のデバイスを同時接続
USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張
最大100Wのパススルー充電に対応
背面にポートを配置したコンパクトなデザイン
ノートパソコンスタンドとしても使える
5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現
VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応
質量(g)348.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)
ケーブル長(mm)162
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 。充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 。最大100Wのパススルー充電 。10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 。アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン 。ベルキンによる2年間の保証 。回収済み再生材料から製造された製品
仕様●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cm
セット内容USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W
質量(g)29
互換性USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス
最大40Gbpsのデータ転送
最大100Wの電力供給
Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート
Thunderbolt対応
セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサート
色ブラック
ケーブル長(m)0.8
コネクタ形状USB-C to USB-C
ケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C
適合用途充電・データ転送
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
3in1ワイヤレスQi2.2充電器は?iPhone、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、?コードの絡まりを解消します。?折りたたみ式で、旅行にも最適です。??スタンドモードとパッドモードの切り替えができます。 ?
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
通常の保護フィルムよりも格段に強力な強化ガラスによって、iPadのスクリーンを確実に傷や衝撃から守ることができます。
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電
USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給
LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。
入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。
5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。
全てのMP3と、 DVDプレーヤーに接続でき、他のポータブルメディアにも対応します。
TuneTalkを使って録音した講義を仲間と一緒に聞くなど、色々な使い方が出来ます。
色ブラック
コネクタ3.5mm
互換性Galaxy S6 edge、Galaxy S6、Galaxy S5、Galaxy S4、Galaxy S3、Galaxy S II - AT&T、Galaxy S II - T-Mobile、Galaxy S II - Verizon、Galaxy S Vibrant、Galaxy Note8、Galaxy Note 4、Galaxy Note 3、Galaxy Note II、Galaxy Note 10.1、Galaxy Note、iPad Air 2、iPad 4th gen、iPad 3rd gen、iPad 2、iPad (Original)、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、Galaxy Tab 2 - 7"、Galaxy Tab 2 - 10.1"、Galaxy Tab - 8.9"、Galaxy Tab - 7"、Galaxy Tab - 10.1"、iPod touch 5th gen、iPod touch 4th gen、iPod touch 2nd gen、iPod touch 1st gen、iPod shuffle 4th gen、iPod shuffle 3rd gen、iPod shuffle 2nd gen、iPod shuffle 1st gen、iPod nano 7th gen、iPod nano 6th gen、iPod nano 5th gen、iPod nano 4th gen、iPod nano 3rd gen、iPod nano 2nd gen、iPod nano 1st gen、iPod mini 1st gen、iPod color、iPod classic 2、iPod Classic 160 GB、iPod Classic、iPod 4g、iPod 3rd gen、iPod 1st gen/2nd gen、Kindle Fire、Kindle 3/3G、Kindle/Kindle Touch、MacBook Pro 17”、MacBook Pro 15”、MacBook Pro 13”、MacBook Air 13”、MacBook Air 11”、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5/5s
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
色ブラック
ケーブル長(m)3
保証期間2年間製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)PCR
ワット数15W
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度。最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電。最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応。USB-C ポートとの下位互換性。最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能。耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル。安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用。最大 5000 回の曲げテスト。環境に配慮したリサイクル素材を使用。0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。
USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。
ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m)2
色ホワイト
付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード
寸法(mm)31.50×80×98.50
互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能
USB-C ポート 1個
3.5mm補助ポート1個
オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター
幅(mm)33
色ブラック
高さ(mm)10
幅(inch)1.3
高さ(inch)0.4
互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5G
ケーブル長(mm)196
長さ(inch)7.7
メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電
最大10Wの高速ワイヤレス充電
USB-Cケーブルを同梱
片手で簡単かつ安全に取り付け
画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル
出力(W)10
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電
最大15Wの急速ワイヤレス充電
シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現
建築的にインスパイアされたデザイン
横向き・縦向きで充電可能
Apple純正MagSafeケースとの互換性
LEDライトが適切で安全な充電を表示
出力(W)15
保証期間2年
セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター
USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、VGA
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、VGA
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。
入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。
5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。
全てのMP3と、 DVDプレーヤーに接続でき、他のポータブルメディアにも対応します。
TuneTalkを使って録音した講義を仲間と一緒に聞くなど、色々な使い方が出来ます。
コネクタ形状3.5mm
対応機種Galaxy S6 edge、Galaxy S6、Galaxy S5、Galaxy S4、Galaxy S3、Galaxy S II - AT&T、Galaxy S II - T-Mobile、Galaxy S II - Verizon、Galaxy S Vibrant、Galaxy Note8、Galaxy Note 4、Galaxy Note 3、Galaxy Note II、Galaxy Note 10.1、Galaxy Note、iPad Air 2、iPad 4th gen、iPad 3rd gen、iPad 2、iPad (Original)、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、Galaxy Tab 2 - 7"、Galaxy Tab 2 - 10.1"、Galaxy Tab - 8.9"、Galaxy Tab - 7"、Galaxy Tab - 10.1"、iPod touch 5th gen、iPod touch 4th gen、iPod touch 2nd gen、iPod touch 1st gen、iPod shuffle 4th gen、iPod shuffle 3rd gen、iPod shuffle 2nd gen、iPod shuffle 1st gen、iPod nano 7th gen、iPod nano 6th gen、iPod nano 5th gen、iPod nano 4th gen、iPod nano 3rd gen、iPod nano 2nd gen、iPod nano 1st gen、iPod mini 1st gen、iPod color、iPod classic 2、iPod Classic 160 GB、iPod Classic、iPod 4g、iPod 3rd gen、iPod 1st gen/2nd gen、Kindle Fire、Kindle 3/3G、Kindle/Kindle Touch、MacBook Pro 17”、MacBook Pro 15”、MacBook Pro 13”、MacBook Air 13”、MacBook Air 11”、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5/5s
PCR素材を使用。新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで充電。持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応
色ホワイト
ケーブル長(m)2
保証期間2年間製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)PCR
ワット数60W
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション。従来の5倍の速度のワイヤレス充電iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、デバイス2台(iPhone、AirPods)を同時かつ安全に急速充電できます。さらに、スマートウォッチを充電できる5W USB-C(R)ポートも追加されました。軽量かつ折りたたみ式のコンパクトなデザインで、ご自宅だけでなく外出先での使用にも適しています。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化 。最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現。ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護。iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電 。スマートウォッチを充電できる追加の5W USB-Cポートを搭載 。軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに 。マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載 。角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能。Qi2 25W認証テクノロジーを採用。幅広いデバイスケースに対応。約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属。製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル5本分の資源を節約
仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む)
付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル 、45W USB-C電源ユニット(PSU)
色ホワイト
ケーブル長(m)【組み込みケーブル】USB-C to USB-C編組ケーブル:1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/106.02×2.36in/59.92×0.94in/23.85
保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数25W
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。自宅でも外出先でも大活躍のコンパクトな折りたたみ式充電器で、iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電できます‡。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、。デバイス3台(iPhone、AirPods、Apple Watch)を同時かつ安全に急速充電できます。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化。最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現。ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護。iPhoneを29分で0%から50%まで、Apple Watch Series 10を30分で0%から80%まで充電。AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電。軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに。マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載。角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能 。Qi2 25W認証テクノロジーを採用 。幅広いデバイスケースに対応 。約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属。製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル6本分の資源を節約
仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む)
付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット(PSU)
色ブラック
ケーブル長(m)【組み込みケーブル】1.5(USB-C to USB-Cケーブル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/105.95×2.36in/59.95×1.05in/26.75
保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数25W
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
7
用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電について
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Qi2対応15W急速&Apple Watch急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。
用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電について
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
安心、安全、そして没入感。家でも外出先でも、Belkinが子どものゲーミング体験を次のステージへ導きます。
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USB-Cを二つに分岐し、スマートフォンやタブレットの充電をしながら同時にオーディオの利用が可能。最大60Wのパススルー急速充電をサポート。重みのあるタブレットでも使用可能な、耐久性にも優れた丈夫な設計。充電しながら音楽鑑賞や動画のほか、電話も可能。
色ホワイト
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
Pro Thunderbolt 4ドックを使用すると、複数のデバイスや4Kディスプレイに接続し、最大90Wの電力供給で充電できます。
Belkinのドッキングステーションには最新のThunderboltテクノロジーが多数搭載されており、ニーズのあった12個のポートで究極のワークステーションを実現します。
SDカードリーダー、オーディオ入出力、PD 3.0を備えたUSB-C 3.1 Gen 2ポート、Thunderbolt 4ポート×2、HDMI 2.0ポート×2、ギガビットイーサネット、USB-A 3.1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2を含む12ポートを搭載しています。
色ブラック
セット内容Pro Thunderbolt 4ドック、0.8m Thunderbolt 4ケーブル、120W電源ユニット
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える
最大60Wの急速充電が可能
どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能
付属品本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ)
対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro
保証期間2年間
ケーブル長(mm)140
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。