パソコン/周辺機器 (10) カテゴリ: オフィスサプライブランド: BELKIN(ベルキン)すべて解除
Belkin Qi2 モバイルバッテリー5000mAh 15W + スタンド ブルー BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
・最大15WMagSafeまたはQi2に対応・充電中でもカメラを妨げない設計・iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能・パススルー充電により、充電しながら電話が可能・キックスタンドを使用し、充電しながら動画やストリーミングを楽しめる・15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送・ケーブルの長さ21cm
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60HzMicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)安定した信頼性の高い転送
モバイルバッテリー BELKIN(ベルキン) 5日以内出荷
BoostCharge Pro Qi2 15Wモバイルバッテリー5000mAh§で、iPhoneやQi2対応スマートフォンをワイヤレスですばやく安全に充電できます。Qi2およびMagSafe対応デバイスを、外出先でも最大15Wで簡単かつシームレスに充電できます。付属の折りたたみ式スタンドを使用すると、?デバイスの充電中も 最適な角度でビデオ視聴、ストリーミング、コンテンツ作成をお楽しみいただけます。
セット内容 Qi2 ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhでどこでも充電、3.3ft./1m のUSB-C-USB-Cケーブル
モバイルバッテリー BELKIN(ベルキン) 5日以内出荷
ケーブルを繋げたりする煩わしさなどなく、シームレスに簡単にワイヤレス充電ができます。最大15W MagSafe または Qi2 に対応充電中でもカメラを妨げない設計iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能パススルー充電により、充電しながら電話が可能キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
寸法(mm) 100 × 20 × 69 質量(g) 224 接続端子 TYPE-C×1 バッテリー容量(mAh) 10000 USB USB-C対応
Belkin Qi2 モバイルバッテリー 10000mAh 15W + スタンド ブルー BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
最大15W MagSafe または Qi2 に対応充電中でもカメラを妨げない設計iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能パススルー充電により、充電しながら電話が可能キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能USB-Cポートを1つ使用して、充電中でも音楽や動画の視聴、ナビゲーションの使用、通話が可能オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
MagSafe認証 磁気ワイヤレス充電スタンド/パッド BELKIN(ベルキン) 5日以内出荷
磁力で正確に装着できるポータブルワイヤレス充電パッドを使用して、iPhone 13 / iPhone 12のMagSafe機能を最大限に活用しましょう。
ポップアップスタンドを使用すると、充電中もスマートフォンをお使いいただけます。
長さ2mのケーブル(付属)で、充電中のスマートフォンの使用がさらに便利になります。
セット内容 MagSafe対応BOOST↑CHARGE PROポータブルワイヤレス充電パッド15W、2mの編組ケーブル 互換性 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
MagSafe対応磁気ワイヤレス充電スタンドACアダプタ付 BELKIN(ベルキン) 取扱停止中
Belkinの最新磁気ワイヤレス充電スタンドを使えば、iPhone 13/ iPhone 12モデルを使用しながら、充電も行うことができます。MagSafeテクノロジーにより片手で簡単にぴったりと取り付けられ、しかも効率的かつ安全に充電できます。
磁力による完璧な取り付け
充電中でもスマートフォンを使用できる
片手で簡単に設置
横向きでも縦向きでも充電
LEDセーフティインジケーター
20W USB-C Power Delivery 3.0 PSUが同梱されています
付属品 20W USB-C Power Delivery 3.0電源アダプター 最大出力(W) 7.5 互換性 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini