オフィスサプライ :「管理機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応。ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 。1Uのスペースでマウント可能 。外部からの切替制御が可能 。製品本体の死活監視はSNMPに対応 。Syslogサーバへ接続し履歴を監視
質量(kg)2.3(外部電源除く)
切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)
電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA
動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7
LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1)
LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1)
コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2)
MTBF(時間)130万
1台
¥399,800
税込¥439,780
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K
質量(kg)2.5
容量スイッチング:52Gbps
ポート数26
電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1
コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)
動作温度(℃)0~+40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68
ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ 。ファイバアップリンクを提供 。8つの自動検知100/1000Mbpsポート 。2つのデュアルメディア 10/100/1000Mbps RJ-45/SFPポート
仕様(MACテーブル)8K、(承認)CE、FCCパート15、クラスA
質量(kg)1.4
容量フォワード:14.88Mbps、切替:20 Gbps
ポート数10
電源100~240V AC 50~60 Hz
最大消費電力(W)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.8×22×13.4
コネクタ10 / 100 / 1000 MbpsのRJ-45 UTP(8)、100 / 1000 Mbps UTP と 100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバとのデュアルメディア(2)、RJ-45 シリアルコンソール(1)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保管温度(℃)-20 ~+70
ジャンボフレーム9216バイト
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ 。DC電源専用 。4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 。作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 。二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 。IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 。多くの厳格な業界標準を満たしています。 。DINレールか壁取付けオプション。
仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)
ポート数4
電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)
フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2
バッファメモリ128Kバイト
動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%
MACアドレス登録数2000件
ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ 。オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス 。SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 。環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 。管理機能付き 制御を簡便化、セキュリティ、QoS、性能も向上 。保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)8K
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q
電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識
コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、 21-24ポートに対し: SFP(1)
距離銅線: 最大100m
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ 。DC電源専用 。10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 。SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き 。L2 ワイヤ速度の切替 。9K ジャンボフレーム 。8K MAC 転送アドレス 。LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 。保証: センドバック無償1年
仕様ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q)
質量(g)446
規格電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32
電源12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です)
フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×154
動作モードストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン
動作温度(℃)-40~+75
動作湿度(%)5~95
セキュリティIP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御
MACアドレス登録数8000件
プロトコル(S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリング
ポートRJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4)
絶縁電圧(Vrms)イーサネット:1500/1分
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可
質量(g)375
規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)
電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要
フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139
機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable
表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス
動作温度(℃)-40~+75
動作湿度(%)5~95
ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)
MTBF(時間)568.43
1台
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 。10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 。SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 。スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 。IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
仕様(MACアドレス)32K
質量(kg)2.4
電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)
ポート数24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1
コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
ジャンボフレーム最大 9 KB
各種認証CE
1台
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。LAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 。ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 。高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 。ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 。高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 。優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 。保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録
質量(kg)3.1
規格イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E
電源AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力
能力切替:95.23-mpps 128-Gbps
相対湿度10~90% 結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1
コネクタ計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9)
動作温度(℃)0to60
保管温度(℃)-20~+70
ジャンボフレーム最大 9 KB
プロトコルスパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED
各種認証CE; FCC Part 15 Class A;
インジケータLED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
1台
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。