オフィスサプライ :「AWG」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
グレー 規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
仕様導線:28AWG 撚り線 ケーブル長(m)2 プラグ15μm 金メッキ仕様銅 シールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90% 被覆PVC、黒 HDMI規格1.3B 変換タイプオス-オス 材質(フード)樹脂成型フード
1本
4,198 税込4,618
20日以内出荷

HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
ケーブル長(m)1 AWG28(撚り線) プラグ金メッキ シールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90% 被覆PVC、黒 HDMI規格1.3B 接触子15μm 金メッキ仕様銅 変換タイプオス-オス 材質(フード)樹脂成型フード
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

HDMIケーブルです
仕様導線径 28 AWG ケーブル長(m)0.9 インターフェースHDMI オス - HDMI オス プラグ金メッキ 各種認証CE ビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps
1本
2,498 税込2,748
20日以内出荷

CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL タイプケーブルジャケット:CM PVC 規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6A ケーブル長(m)3 周波数最大 650 MHz コネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オス メッキコネクタ:50u ケーブルタイプ撚線
1本
5,998 税込6,598
20日以内出荷

HDMIケーブルです
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状HDMI オス - HDMI オス AWG28(導線径) プラグ金メッキ 各種認証CE ビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

KVMエクステンダキットです
電源全 ACS40xxA-R2 / ACS42xxA-R2 リモートユニット:90~240V AC、47~63Hz、自動センサ、外部、IEC 320 インタフェースとコード付き インターフェースローカルユニットACS4001A-R2 / ACS4004A-R2:DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M) (2) , RJ45 (リンク) (1) バレル(電源) (1)、CS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M + USB 2.0) (2) RJ45 (リンク) (2) バレル(電源) (1)リモートユニットACS4001A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(1) バレル (電源) (1)、ACS4004A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (4) USB Type-B メス プログラミング (1) RJ45 (リンク)(1) バレル(電源) (1)、ACS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(2) バレル(電源) (1) 最大解像度1920 x 1200 @60Hz 1280 x 1024 @75Hz 24ビット色深度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.9×0.3×14.3 最大延長(m)CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7:140(AWG24)、60(AWG26)
1式
469,800 税込516,780
20日以内出荷

おすすめ人気ランキング