オフィスサプライ :「USコネクタ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
質量(g)350 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4 コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由 動作温度(℃)0~40 湿度(%)5~95(結露なきこと)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷