オフィスサプライ :「本 修理」の検索結果
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載。屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性。持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能。IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019。LTE、GNSS対応。ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5取扱いの手引き。堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現。しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 。※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 。※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 。※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 。※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 。※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 。※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務。・インフラ点検業務。・倉庫、物流業務。・設備点検業務。・工事、建設現場。・冷凍倉庫。・車両点検。・漁業、農業業務
その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意
付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き
質量(g)約1250(バッテリー含む)
対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5
充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時)
使用環境温度(℃)-10~50
使用CPUIntel Core i3-1315U
防塵・防滴IP65(全面)
画面サイズ10.1型
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能)
BluetoothVer5.3
稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0
容量(GB)8
ストレージSSD 512GB
有線LAN1GbE x1
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
1台
¥349,800
税込¥384,780
46日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。