オフィスサプライ :「ギガ」の検索結果

関連キーワード
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタル ファンなし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-T ファンなし
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8 材質メタル 質量(kg)0.6 速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット 動作温度(℃)0~40 ファンなし
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
接続方式10/100/1000Base-T ポート数16 仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス 付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 質量(kg)0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27 最大消費電力(W)200 設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント 省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps 取得規格VCCI Class A 動作温度(℃)0~40 MTBF(時間)2088514
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。 全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大76W。 オプションの外部電源アダプターEPS130Wを使うと給電能力を115Wに、EPS130Wを使うと給電能力を183Wに増強が可能。)
接続方式10/100/1000Base-T ポート数16 仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス 付属品GS116LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 質量(kg)0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27 最大消費電力(W)90 設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント 省エネ法に基づくエネルギー消費効率4.94W/Gbps 取得規格VCCI Class A 動作温度(℃)0~40
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

ギガビット8ポートアンマネージプラス・スイッチ。デスクトップ型。VLAN、 QoS、 ブロードキャスト制御、 ポートミラーリング、 Ping死活監視などの機能を実装。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属 ポート数8 接続方式ギガビット
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

GS116 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。パワーコントロール機能を搭載した低消費電力製品。設定不要で電源を入れるだけで利用できます。ファンレスで動作音が気になりません。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

GS524 はギガビット 24ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
ポート数24 接続方式ギガビット 電源供給方式AC
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

GS516 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

10GBASE-T ×7、SFP+ × 1 (0GBASE-Tとのコンボポート)を搭載したスイッチングハブです。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8(10GBASE-T × 7、SFP+×1(10GBASE-Tとのコンボポート)) 接続方式10GBASE-T 材質メタル ファンなし
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

1000BASE-Tポートを48つ持つLayer2 LANスイッチ。LANケーブルを挿すだけで、設定不要ですぐに使えるプラグアンドプレイ仕様のアンマネージスイッチ。わずか1Uのラックスペースに安価に48ポートを収容できる。冷却用のファンなしで自身を冷却できる金属筐体を採用した静音設計で、オフィスエリアの設置にも適している。使用しないポートの消費電力を抑える、またLANケーブルの長さを検出して消費電力を最適化する省エネ機能搭載。802.3az(EEE、Energy Efficient Ethernet)対応。製品保証3年・有償延長最大5年
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。全48ポート中24ポートがPoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~24番ポート)で380Wを給電。製品にラックマウントキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数48 アズワン品番64-3968-88
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

SOHOビジネス向けに扱いやすさを追求したギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ(レイヤー2)。 VLAN(ポート、タグ)、QoS、ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、ジャンボフレーム、ループ検知、DoS防御、レートリミット、ケーブルテスト機能をWeb管理画面で設定可能。
ポート数5 アズワン品番64-3968-85
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数24 材質金属
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数16
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数16
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

2.5Gマルチギガ8ポートを搭載。アンマネージスイッチ。設定が不要で電源を入れるだけで利用することができます。100M/1G/2.5Gの速度に対応。3年保証。
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

全16ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計260Wの電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能。
接続方式ギガビット ポート数16
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/100M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

全24ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計300Wの電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能。
接続方式ギガビット ポート数24
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

ギガを5ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。4ポートはPoE+対応(802.3at、合計83W)。ジャンボフレーム(9216バイト)、BPDUとEAPoLの透過に対応。ファンレス。製品保証3年
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

2.5Gマルチギガ5ポートを搭載。アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
ポート数5 接続方式ギガビット
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

2.5Gマルチギガ8ポートを搭載。アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
ポート数8 接続方式ギガビット
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷

PR60Xは Insightリモートクラウド管理と10G/マルチギガビットデュアルWANポートを搭載したVPNルーターで、ビジネス向けに超高速で優れた接続性を提供します。VPNやファイアウォール機能によりセキュアなネットワーク内で有線デバイス間のインターネットトラフィックを簡単に管理し、業務をサポートします。デュアルWANポートにはフェイルオーバー機能が含まれており、重要なアプリケーションやサービスのインターネット接続が中断されないようにします。2.5G LANポートを3つと、10G SFP+ LANポートを1つ搭載。ラックマウントキット付属で、ラックにはポートが前面または背面を向くようにどちらでも取り付け可能。1年間のInsightサブスクリプションが付属。
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計120Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計62Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

16ポートがIEEE 802.3bt PoE++対応 (1ポートあたり60W)、8ポートがPoE+対応 (1ポートあたり30W) で合計480Wの電力を供給可能な設定不要の24ポートアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

ギガビット48ポート スマートスイッチ。ギガビットポート48個、SFPスロット4個(専用x2、コンボx2)を搭載。オプションのSFP GBICモジュール搭載で、最大50個のギガビットポートが利用可能。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要)。スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
ポート数48 接続方式ギガビット
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷

4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計63Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数5
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

8ポートがIEEE 802.3bt PoE++対応 (1ポートあたり60W)、8ポートがPoE+対応 (1ポートあたり30W) で合計380Wの電力を供給可能な設定不要の16ポートアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

ギガビットポート24個、SFPスロット2個(専用)を搭載。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能なクラウド管理機能を搭載。
ポート数24 接続方式ギガビット
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
21,980 税込24,178
欠品中

XS512EM マルチギガ対応 10G x12ポート アンマネージプラススイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを12ポート。SFP+を2ポート(コンボ)を搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。 10Gポートを搭載しながらファンレスを実現。 ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2 寸法(mm)440×388×44 質量(kg)6.55 表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。 型番GSM4352PA-100AJS 騒音値(dB)39.8 (@25℃) 機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM) 最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
1台
939,800 税込1,033,780
62日以内出荷

XS724EM マルチギガ対応 10G x24ポート アンマネージプラススイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを24ポート。SFP+を2ポート(コンボ)を搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

ギガビットポートを24ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。16ポートはPoE+対応(IEEE 802.3at、合計190W)。プラグアンドプレイ仕様でホーム/SOHOネットワークのLANポート増設に最適。ジャンボフレーム(10000バイト)、IEEE802.1p CoS/DSCPベースのQoS、省電力イーサネット(IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet)に対応。BPDUとEAPoLの透過に対応。金属製の筐体により信頼性の向上を実現。
接続方式ギガビット ポート数24 材質金属
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング