9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタル ファンなし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。 全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大76W。 オプションの外部電源アダプターEPS130Wを使うと給電能力を115Wに、EPS130Wを使うと給電能力を183Wに増強が可能。)
接続方式10/100/1000Base-T ポート数16 仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス 付属品GS116LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 質量(kg)0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27 最大消費電力(W)90 設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント 省エネ法に基づくエネルギー消費効率4.94W/Gbps 取得規格VCCI Class A 動作温度(℃)0~40
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8 材質メタル 質量(kg)0.6 速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット 動作温度(℃)0~40 ファンなし
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
接続方式10/100/1000Base-T ポート数16 仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス 付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 質量(kg)0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27 最大消費電力(W)200 設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント 省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps 取得規格VCCI Class A 動作温度(℃)0~40 MTBF(時間)2088514
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-T ファンなし
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10GBASE-T ×7、SFP+ × 1 (0GBASE-Tとのコンボポート)を搭載したスイッチングハブです。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8(10GBASE-T × 7、SFP+×1(10GBASE-Tとのコンボポート)) 接続方式10GBASE-T 材質メタル ファンなし
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

GS524 はギガビット 24ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
ポート数24 接続方式ギガビット 電源供給方式AC
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

GS516 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

GS116 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。パワーコントロール機能を搭載した低消費電力製品。設定不要で電源を入れるだけで利用できます。ファンレスで動作音が気になりません。
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング