オフィスサプライ :「POE カメラ」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。全48ポート中24ポートがPoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~24番ポート)で380Wを給電。製品にラックマウントキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数48 アズワン品番64-3968-88
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

全24ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計300Wの電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能。
接続方式ギガビット ポート数24
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数16
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

全16ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計260Wの電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能。
接続方式ギガビット ポート数16
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数16
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計62Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計120Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数5
1個
19,980 税込21,978
欠品中

8ポートがIEEE 802.3bt PoE++対応 (1ポートあたり60W)、8ポートがPoE+対応 (1ポートあたり30W) で合計380Wの電力を供給可能な設定不要の16ポートアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

16ポートがIEEE 802.3bt PoE++対応 (1ポートあたり60W)、8ポートがPoE+対応 (1ポートあたり30W) で合計480Wの電力を供給可能な設定不要の24ポートアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計63Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数5
1個
14,980 税込16,478
欠品中

全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
21,980 税込24,178
欠品中

15ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計180Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。SFPスロットを1基搭載。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数15
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

15ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計231Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。SFPスロットを1基搭載。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数15
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
ポート数8
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷