オフィスサプライ :「db-25」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4。・240W電源内蔵。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus 適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS セット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.25 品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ ポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28) 消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr 型番XSM4328FV-100AJS 騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃) 機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:ギガビットポート×10 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
949,800 税込1,044,780
4日以内出荷

2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート 適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3) セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1 質量(kg)2.9 ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット 消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2 騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード 容量(W)PoE給電:119ベース、最大551 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8。・240W電源内蔵。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus セット内容M4350-8X8F (XSM4316)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)220×400×43.2 質量(kg)4.05 品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ ポート数16(8 x 10G/マルチギガ、8 x 10G SFP+) 消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時: 30.5/95.77Btu/hr 型番XSM4316-100AJS 対応AVB対応 騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃) 機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:10ギガビット/マルチギガ ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷

・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus 適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS セット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.41 品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ ポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット 消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr 型番GSM4328-100AJS 対応AVB対応 騒音値(dB)静穏モード (33@25℃) 機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:ギガビットポート×1 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応 ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷

1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4。240W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット 適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2 セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1 質量(kg)7.38Kg ポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+) 消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2 騒音値(dB)30@25℃/静穏モード 機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
47日以内出荷

40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット 適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2 セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1 質量(kg)7.76Kg ポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2 騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード 機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598,000 税込2,857,800
47日以内出荷

8 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた32 10GBASE-X SFP+ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×10●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.7dB@25℃) セット内容M4350-32F8V/XSM4340FV x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.95 (15.32lb) ポート数40(32×10G SFP+、8×25G SFP28) 消費電力(W)156.4/491.1Btu/hr、スタンバイ時: 42.6/133.76Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,569,000 税込1,725,900
62日以内出荷

4 100GBASE-X QSFP28アップリンク付き16 25GBASE-X SFP28ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×25●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (33.4dB@25℃) セット内容M4350-16V4C/VSM4320C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.15 (15.77lb) ポート数20(16×25G SFP28、4×100G QSFP28) 消費電力(W)143.4/450.28Btu/hr、スタンバイ時: 60.4/189.66Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,819,000 税込3,100,900
62日以内出荷

4 100GBASE-X QSFP28アップリンクを備えた40 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で196WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が196Wの状態で、最大1,676Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×40ポート、 PoR容量196W (最大1、676W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (34.1dB@25℃) セット内容M4350-40X4C/XSM4344C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.76 (17.11lb) ポート数44(40×10G/マルチギガPoE++、4×100G QSFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr、PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr、スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,749,000 税込4,123,900
62日以内出荷

4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃) セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.33 (16.16lb) ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,189,000 税込2,407,900
62日以内出荷

24 10G/マルチギガPoE++ポート、8 10GBASE-X SFP+、および8 25GBASE-X SFP28ポート。750W内蔵電源で290WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が290Wの状態で、最大1,770Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×24ポート、 PoR容量290W (最大1、770W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.6dB@25℃) セット内容M4350-24X8F8V/XSM4340V x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.24 (15.96lb) ポート数40(24×10G/マルチギガPoE++、8×10G SFP+、8×25G SFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 464/1582.24Btu/hr、PoE未使用時: 151.8/476.65Btu/hr、スタンバイ時: 53.4/167.68Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,879,000 税込2,066,900
62日以内出荷

1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2 寸法(mm)440×388×44 質量(kg)6.55 表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。 型番GSM4352PA-100AJS 騒音値(dB)39.8 (@25℃) 機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM) 最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
1台
939,800 税込1,033,780
62日以内出荷

全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。
仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MB セット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式 材質金属 質量(kg)3.15 出力(W)PoE合計:190 電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz) ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート 表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 型番GS724TP-300JPS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2 機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン 最大消費電力(W)231.07 設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属) 騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃) スロットSFP:2 ファン2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0°~50 MTBF(時間)1784610 (203.6年) イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
1台
99,980 税込109,978
62日以内出荷

・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 12, 10G SFP+スロット×12。・240W内蔵電源。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus セット内容M4350-12X12F (XSM4324)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)220×400×43.2 質量(kg)4.3 品名10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ M4350-12X12F ポート数24(12 x 10G/マルチギガ、12 x 10G SFP+) 消費電力(W)95.8/300.81Btu/hr、スタンバイ時: 34/106.76Btu/hr 型番XSM4324-100AJS 対応AVB対応 騒音値(dB)静音モード (34.3@25℃) 機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:10ギガビット/マルチギガ ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
949,800 税込1,044,780
63日以内出荷