絞り込み
ブランド
  • SAFT
  • モノタロウ(353)
  • メディアカバーマーケット(30,430)
  • エレコム(4,976)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,406)
  • サンワサプライ(3,045)
  • ナリカ(2,955)
  • エスコ(2,923)
  • コクヨ(2,528)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,328)
  • StarTech.com(1,923)
  • YAMAZEN(山善)(1,744)
  • ナカバヤシ(1,731)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,413)
  • レイ・アウト(1,271)
  • RS PRO(1,219)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,083)
  • トーエイライト(1,005)
  • Canon(999)
  • オーム電機(989)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズSAFT(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズSAFT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。