オフィスサプライ :「co測定器」の検索結果
空気中のCO2/湿度/温度を測定できるセンサーモジュール。センシリオン社のCMOSensテクノロジーを用いて高精度の二酸化炭素の測定が可能なセンサーモジュールです。湿度と温度のセンサーが付属しています。モジュールの高さが低いので、さまざまなアプリケーションに簡単に統合できます。NDIR CO2センサーテクノロジー。安定性に優れたデュアルチャンネル検出。完全に校正および線形化。インターフェース:UART、I2C
仕様●機能:二酸化炭素センサー、温度センサー、湿度センサー●動作温度:0℃~+50℃●定格電圧:3.3V~5.5V●定格電流:17mA●取付様式:SMD/SMT●サイズ:35mm×23mm×7mm●CO2測定範囲、精度:400ppm~10.000ppm、±(30ppm +3%)●湿度測定範囲、精度:0%RH~100%RH(25℃)、±3%RH●温度測定範囲、精度:0℃~+50℃、±(0.4℃ +0.023×(T[℃] 25℃))●消費電流:19mA @ 1測定/2秒
アズワン品番67-0372-01
1個
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。