オフィスサプライ :「安全棚」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり
本体質量(g)450
最大消費電力(W)65
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×24搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断△・QoS△ 等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/ラックマウント対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●本体(色):黒●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):340mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●標準ポート数:24●J-Moss:対応●本体サイズ(H):80mm●MACアドレス登録件数:8000件●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし●最大ポート数:24●SNMP機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):235mm
本体質量(g)1270
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載。ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載。全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能。プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能。WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理。最大250mのデータ伝送距。QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ポート数:20●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):528mm●SNMP機能:なし●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:なし●本体サイズ(W):470mm●本体サイズ(H):100mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体(色):黒
本体質量(g)5000
最大消費電力(W)250
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数1
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
ギガビット802.3af/at/bt PoE++ポート×8(各ポート最大90W)。ギガビット802.3af/at PoE+ポート×16(各ポート最大30W)。10Gbps SFP+スロット×4。合計PoEバジェット最大500W。高速PoE&無停止型(Perpetual)PoE。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●本体サイズ(D):528mm●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●本体(色):黒●標準ポート数:24●冷却ファン:3●その他環境及び安全規格:CE、FCC●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●本体サイズ(H):100mm●最大ポート数:28●ラックマウントキット:同梱●最大消費電力(備考):500●MACアドレス登録件数:16000件●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●本体サイズ(W):470mm●筐体材質:金属
タイプラックマウント
電源内蔵
本体質量(g)6690
最大消費電力(W)500
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数4
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
ギガビットRJ45ポート×24・10Gbps SFP+スロット×4搭載。128Gbpsのスイッチング容量。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●標準ポート数:24●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。●本体サイズ(H):80mm●VLAN機能:最大4KのVLANグループ (802.1q VLAN)、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 200エントリ、マルチキャストVLAN、管理VLAN、VLAN VPN (QinQ): 最大256エントリ、GVRP、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート ×16/プロトコルVLAN ×12、VLAN VPN (QinQ)、音声VLAN、プライベートVLAN●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:4●スタッカブル機能:あり●筐体材質:金属●本体サイズ(D):528mm●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●最大消費電力(備考):19●MACアドレス登録件数:32000件●最大ポート数:24
タイプラックマウント
電源内蔵
本体質量(g)2060
最大消費電力(W)19
マグネットなし
通信速度10G
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数4
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断・QoS等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●標準ポート数:8●本体サイズ(D):191mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●筐体材質:金属●J-Moss:対応●本体サイズ(H):92mm●本体サイズ(W):130mm●AUTO-MDIX機能:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大ポート数:8●本体(色):黒●ラックマウントキット:なし
本体質量(g)440
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。