オフィスサプライ :「ACファン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●冷却ファン:なし●VLAN機能:なし●最大消費電力(備考):2.66●SNMP機能:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●標準ポート数:5●その他環境及び安全規格:CE、FCC●本体サイズ(H):121mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ネイビー●本体サイズ(D):196mm●MACアドレス登録件数:2000件●本体サイズ(W):131mm●最大ポート数:5●筐体材質:金属 電源ACアダプター 本体質量(g)643 最大消費電力(W)2.66 マグネットあり 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷