絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(4,978)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,724)
  • サンワサプライ(3,061)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(3,016)
  • コクヨ(2,519)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(998)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ)バッテリークリーナー 18VタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ材質ポリアミド樹脂幅(mm)450高さ(mm)123奥行(mm)120容量(L)【集じん】0.7吸込仕事率(W)32騒音値(dB)70.5連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時バッテリーリチウムイオン電池充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時バッテリー電圧(V)18最大真空圧(kPa)4最大風量(L/min)1.2
現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)現場ラジオBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)出力USBポート:DC5.0V/1.2A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176定格出力(W)アンプ:7.5×2個防塵防水性能IP54受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)端子AUXイン×1、USBポート×1RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5
コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー アスリートBOSCH(ボッシュ)
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
用途コードレスクリーナー、コードレス掃除機、クリーナー、掃除機、充電式クリーナー、サイクロン掃除機、スティッククリーナーとして。
プリンターペーパー(1ロール) BOSCH(ボッシュ)プリンターペーパー(1ロール)BOSCH(ボッシュ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
BAT121/131でも使用可能
現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)現場ラジオBOSCH(ボッシュ)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)Bluetooth5定格出力(W)アンプ:5×4個入力端子AUX×1防塵防水性能IP54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368