絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

建築用シャープペン&替え芯カラフル6本入
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581袋3日以内出荷替え芯6本が付属した便利なセットです。 。頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。 。折れにくい2.8mmの極太芯採用。 。紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。 。キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。 。強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。 。キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。用途素材への書き込み・マーキング作業本体寸法(mm)19×147×15芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック・レッド・イエロー
建築用シャープペン替え芯ブラック6本入
BOSCH(ボッシュ)¥699税込¥7691袋3日以内出荷ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。用途素材への書き込み・マーキング作業寸法(mm)【替え芯ケース】128×30×8芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック
建築用シャープペン替え芯カラフル6本入
BOSCH(ボッシュ)¥699税込¥7691袋3日以内出荷ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。用途素材への書き込み・マーキング作業寸法(mm)【替え芯ケース】128×30×8芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック・レッド・イエロー
建築用シャープペン
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。 。折れにくい2.8mmの極太芯採用。 。紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。 。キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。 。強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。 。キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。用途素材への書き込み・マーキング作業本体寸法(mm)19×147×15芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック
現場ラジオ
BOSCH(ボッシュ)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)出力USBポート:DC5.0V/1.2A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176定格出力(W)アンプ:7.5×2個防塵防水性能IP54受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)端子AUXイン×1、USBポート×1RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5
現場ラジオ
BOSCH(ボッシュ)¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368定格出力(W)アンプ:5×4個防塵防水性能IP54入力端子AUX×1受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHzBluetooth5