2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用 使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B) 綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安 付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻 質量(g)550 タイプ抗菌モデル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170 使用環境温度(℃)10~40 最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21 針装てん数(本)900 アズワン品番65-0436-50 綴じ口寸法(mm)1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

いろんなカードや名刺がいつでも簡単手軽に作れます。 マックスHPより簡単ダウンロードの「名刺工場」でレイアウトから簡単に作成!
付属品プリンタドライバ、USBケーブル、リボンカートリッジ、小型排紙アダプタ、名刺1箱、クリーニングキット、インクリボン黒1巻、電源ケーブル、取扱説明書、保証書、サポート窓口シール 質量(kg)約9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90(待機時25/スリープモード時6以下) 対応OSWindows10/8/8.1/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×240×298 インターフェースUSB2.0、IEEE1284(セントロニクス) 最大印字幅(mm)55 印字方式熱転写方式 解像度1200dpi相当(600×600) 動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(結露無き事) 紙厚(mm)0.15~0.45 印字速度100枚/4分以内(名刺サイズ91×55mm) 最大印字長さ(mm)200 給紙可能枚数最大300(用紙厚0.22mm時) 給紙方式連続自動給紙方式 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)35~60×45~200
1台
589,800 税込648,780
4日以内出荷