オフィスサプライ :「筆総務」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックス筆総務
賞状・のし紙などの筆耕にプロ並みの出来栄えが得られます
付属品CD-ROM・取扱説明書・カンタンマニュアル・USBプロテクト 質量(g)450 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55X193X265 書体マックス翠舟楷書体 JIS第1・第2水準6、355文字+非漢字963文字+厳選外字1、380文字+変形かな94文字 合計8、792文字 パターン【搭載レイアウト】賞状用:240種類(縦書き120、横書き120)のし紙用:30×4メーカーサイズ×9用紙サイズ宛名用:8名刺用:162
1個
89,900 税込98,890
5日以内出荷


熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード 適合専用粘着シート(460mm×20m巻) 消費電力(W)最大24、待機時7 本体質量(kg)6.4 分解能0.025mm/step 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000 カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒 インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX 適合替刃カッティングツール CM-100CC
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷