オフィスサプライ :「中継用アダプタ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ コネクタFCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状FCコネクタ 変換タイプメス - メス コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ コネクタSCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状SCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
1,260 税込1,386
欠品中

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ コネクタLCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

【MELSECNET対応 光アダプタ】。F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタ コネクタF08/F06コネクタ 耐久性(着脱)700回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値) メス形状F08/F06コネクタ 変換タイプメスーメス
1個
2,280 税込2,508
当日出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ コネクタ2連SCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状SCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ2連LCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】 防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時) コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ 耐久性(着脱)200回以上 ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
25,200 税込27,720
20日以内出荷

ダイヤトレンド光アダプタ (LC-LC) 4芯
エコ商品
4芯用光ファイバーケーブル中継アダプタ(LC-LC)
仕様【接続損失】0.5dB以下(シングルモードファイバー使用時)、0.3dB以下(マルチモードファイバー使用時) コネクタ4連LC⇔4連LC 耐久性【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,890 税込3,179
3日以内出荷

ダイヤトレンド光アダプタ (SC-SC) 2芯 H型
エコ商品
2芯用光ファイバーケーブル中継アダプタ(SC-SC)。H型
仕様【接続損失】0.5dB以下(シングルモードファイバー使用時)、0.3dB以下(マルチモードファイバー使用時) コネクタH型SC⇔H型SC 耐久性【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
3日以内出荷