オフィスサプライ :「rs-232c 光ファイバ」の検索結果
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
盤内用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)
許容荷重(N)147(非固定時張力)
コード種類(光コード)H-PCFタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)
適合用途盤内用
使用湿度範囲(%RH)0~95
伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)
コネクタ1F07コネクタ
コネクタ2F07コネクタ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。