商品豆知識
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDXCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
転送速度(MB/sec)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)
容量(GB)128
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDXCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。