オフィスサプライ :「水槽ヒーター」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2 温度範囲(℃)15~35 機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。 発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。 更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。 温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。 難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。 熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約26L以下(小型水槽)●制御温度範囲:26℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-77
1箱
3,098 税込3,408
当日出荷

60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤 ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160 水槽容量(L)約56 付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明 材質(水槽)ガラス製 吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8 水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。 ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。 ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。
付属品ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2 最大揚程(m)3 使用環境淡水・海水 制御温度(℃)18~30
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェックスセーフカバー
安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
1箱
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。 発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。 更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。 温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。 難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。 金魚を元気に育てることができる18℃に水温を固定します。
仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約21リットル以下(小型水槽)●制御温度範囲:18℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-75
1箱
2,798 税込3,078
当日出荷