日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力DC5V(合計3.9A)
USBポート数2
質量(g)185
コード長さ(m)1
入力AC100V~240V
定格容量(W)1400
アズワン品番65-0530-22
コンセント2口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
USB TYPE-Cに対応
高出力 合計3.9A
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器
材質ABS
色ホワイト
出力【USB】DC5V 合計3.9A(USB TYPE-C 最大出力1.5A USBポート 最大出力2.4A)
コンセント形状Aタイプ
コード長さ(m)1
本体質量(g)約203
定格入力電圧(V)AC100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×128
ACアダプタ(定格出力)合計1400まで
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V
差込口2個口
アズワン品番65-0530-03
USBポート数2(Type-C:1含む)
プラグ形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。
USBポートは変圧の必要はありません。
携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、
USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
質量(g)77
出力USB:DC5V/1A
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×28
入力電流(A)6
プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
QC3.0正規認証品
Quick Charge3.0およびUSB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×38×58
本体質量(g)約65
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 自動制御・USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御・PD+QC出力:DC5V 合計3.6A
ポートUSB Type-C×1(PD対応)、USB Type-A×1(QC3.0対応 ※PD非対応)
最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
USB Type-Aは両面挿しタイプ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラック
ポート数3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65
本体質量(g)約185
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A
ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
最大出力(W)合計105
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コード長さ(m)1
口数2個口+USB2ポート
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ
色白
材質ABS樹脂
質量(g)約232
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×158×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。
5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ
色ホワイト
質量(g)約97
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30
定格入力電流(A)6
プラグ形状A、C、O、BF、SE
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45
本体質量(g)約42
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)18
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59
本体質量(g)約93
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)45
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラック
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51
本体質量(g)約88
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)65
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質ABS
タイプ6個口
ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30
定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。
2A対応のUSBポートは変圧の必要はありません。
携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、
USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
色ブラック
質量(g)97
出力USB:DC5V/2A
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×30
定格入力電流(A)6
入力電流(A)6
プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
材質PC
色ホワイト
出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)
本体質量(g)101
口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポート
プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
材質PC
色ホワイト
出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A
本体質量(g)85
口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート
プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート
出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W
定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで
コンセント個数3個口
コード長さ(m)0.9
本体質量(g)206
機能絶縁カバー、スイングプラグ
包装形態ブリスター
USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート
プラグ形状スイング
コンセント3個口(表2個/裏1個)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
色ブラック
規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降)
本体寸法(mm)約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く)
本体質量(g)約30
対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降
コネクタ形状USB Type C オス-HDMI メス
関連資料(0.27MB)
対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
ケーブル長(m)2
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
USBタイプUSB3.1
材質銅、PVC
ケーブル径(Φmm)3.5
定格出力20V/5A/100Wまで
適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK
適合コネクタPDに対応したコネクタ
適合用途充電用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC
定格出力20V/5A/100Wまで
適合コネクタPDに対応したコネクタ
適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK
ケーブル径(Φmm)3.5
USBタイプUSB3.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC
定格出力20V/5A/100Wまで
適合コネクタPDに対応したコネクタ
適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK
ケーブル径(Φmm)3.5
USBタイプUSB3.1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーDELL専用
材質PVC、ポリ塩化ビニル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38
本体質量(g)約11
色ブラック
内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ)
定格入力DC18.5-20V/3A
定格出力DC19.5V/3A
消費電力(W)58.5まで対応
適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK
適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38
本体質量(g)約9
色ブラック
材質PVC、ポリ塩化ビニル
内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)
定格入力DC18.5-20V/3A
定格出力DC19V/3A
消費電力(W)57まで対応
適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK
適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーHP専用
材質PVC、ポリ塩化ビニル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38
本体質量(g)約36
色ブラック
内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ)
定格入力DC18.5-20V/3A
定格出力DC19.5V/3A
消費電力(W)58.5まで対応
適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK
適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質PVC、ポリ塩化ビニル
色ブラック
質量(g)約12
消費電力(W)100まで
定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10
対応機種NEC、Lenovo
ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK
定格出力電圧(V)DC20/5A
適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK
適合メーカーNEC
コネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力。ドライバ不要。金メッキプラグ
色ブラック
規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降
本体質量(g)約70
対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降
ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)
関連資料(0.27MB)
対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ABS
口数【AC】4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58
定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15W
USBポート数Type-A×2/Type-C×1
USBPD20W
スマートフォン充電機能
デジタルチューニング選局機能
LEDライト搭載
モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質ABS
色ホワイト
定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA
本体質量(g)約305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97
連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11
光源白色LED×3灯※交換不可
連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10
液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面
使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売
充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電
画素数320×240
アズワン品番65-0529-95
受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
表示切替16:9⇔4:3に切替対応
充放電回数(回)約400
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。