オフィスサプライ :「薄型ディスプレイ」の検索結果
高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応
総耐荷重(kg)約80
付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412
関連資料(5.60MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
落ち着いたグレーアッシュの木目柄
移動に便利な低床キャスター付
コーナー設置に適した天板カット
グレー強化ガラス扉
何かと便利なサイド収納
奥行き292mmの薄型設計
付属品棚板1枚、転倒防止ロープ
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×92×292
総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×71.5×292
総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
耐荷重(kg)80
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292
対応インチサイズ~70V型
関連資料(0.3MB)
耐荷重(kg)80
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×71.5×292
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.3MB)
耐荷重(kg)50
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.3MB)
耐荷重(kg)80
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~70V型
関連資料(0.3MB)
耐荷重(kg)50
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×92×202
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.3MB)
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×92×292
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.3MB)
関連資料(0.3MB)
対応インチサイズ~50V型
対応インチサイズ~70V型
関連資料(0.3MB)
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約14.5
耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621
アズワン品番64-7705-03
対応インチサイズ~65V型
関連資料(0.26MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。