月予定表 マグネットシートタイプ
(1件のレビュー)当日出荷
取扱いが簡単なマグネットシートタイプ。
半月ごとに管理ができて便利。
マグネットイレーザー1個、マグネット付ペントレー1個付き。
用途スチール製ボードなどに貼って予定管理用に。付属品ペントレー(グレー)、黒板消し(ブルー)材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット幅(mm)900厚さ(mm)0.85質量(kg)1.5タイプ月予定表長さ(m)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)600×900繰り返し・詰め替え対応
壁寄せスタンドHAMILeX(ハミレックス)税込¥57,178¥51,980