オフィスサプライ :「小型アーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター。・広い視野を誇るウルトラワイドモニターでビジネスや普段使いにお勧め。・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能。・肉眼に近い湾曲率で目の疲れを軽減。・リフレッシュレート:100Hz、応答速度1msの高いスペックで残像感やブレを軽減。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目の疲労を軽減、目に優しい。・VESA100対応で、モニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDMI、DisplayPortの2系統入力に対応、入力切り替えも手軽に行える。・スピーカー(2W+2W)を搭載し、机周りもスッキリ
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 本体質量(kg)7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)809.3×237×469.5 コントラスト比3000:1 輝度300 解像度UWQHD(3440×1440) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 表面ノングレア 入力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1 電源タイプ電源内蔵型 アスペクト比21:9 パネル34インチ 最大表示色約10億7300万色
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷