オフィスサプライ :「機器アーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター。・27インチの大画面で細かな文字も見やすい。・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載。・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示。・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能。・HDR対応、肉眼で見る景色に近い表現でコンテンツを楽しめる。・HDMI、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート。・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能。・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能。・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能。・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414
コントラスト比1000:1
最大解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年
視野角178°(H)/178°(V)
電源タイプ48W ACアダプタ
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI 1.4b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×1、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
輝度(cd/m2)300
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター。・27インチの大画面で細かな文字も見やすい。・フルHDの約1.8倍の情報を表示可能なWQHD解像度でマルチタスクも快適。・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載。・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示。・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能。・DisplayHDR 400対応、最も明るい箇所と暗い箇所どちらの階調も犠牲にすることなくリアルな表現が可能。・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート。・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能。・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能。・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能。・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414
コントラスト比1000:1
最大解像度WQHD(2560×1440)
保証期間3年
視野角178°(H)/178°(V)
電源タイプ110W ACアダプタ
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A×2(USBハブ)、USB 2.0 Type-B×1(PC接続用)、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
最大表示色約10億7300万色
輝度(cd/m2)400
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現。・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能。・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減。・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能。・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×197×403
コントラスト比1000:1
最大解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年
視野角178°(H)/178°(V)
電源タイプ36W ACアダプタ
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
輝度(cd/m2)250
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。