オフィスサプライ :「組端子台用ねじ」の検索結果
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載。・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能。・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載。・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載。・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属。・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz
付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)約0.75
消費電力使用時7W/スタンバイ時0.5W
機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233
コントラスト比800:1
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間
視野角170°(H)/170°(V)
表面ノングレア
応答速度4ms(GTG)
電源タイプUSB給電
入力電源100~240V、50/60Hz
画面サイズ15.6インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)
入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター。・27インチの大画面で細かな文字も見やすい。・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載。・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示。・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能。・HDR対応、肉眼で見る景色に近い表現でコンテンツを楽しめる。・HDMI、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート。・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能。・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能。・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能。・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414
コントラスト比1000:1
最大解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年
視野角178°(H)/178°(V)
電源タイプ48W ACアダプタ
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI 1.4b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×1、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
輝度(cd/m2)300
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現。・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能。・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減。・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能。・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×197×403
コントラスト比1000:1
最大解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年
視野角178°(H)/178°(V)
電源タイプ36W ACアダプタ
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
輝度(cd/m2)250
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター。・27インチの大画面で細かな文字も見やすい。・フルHDの約1.8倍の情報を表示可能なWQHD解像度でマルチタスクも快適。・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載。・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示。・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能。・DisplayHDR 400対応、最も明るい箇所と暗い箇所どちらの階調も犠牲にすることなくリアルな表現が可能。・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート。・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能。・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能。・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能。・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414
コントラスト比1000:1
最大解像度WQHD(2560×1440)
保証期間3年
視野角178°(H)/178°(V)
電源タイプ110W ACアダプタ
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A×2(USBハブ)、USB 2.0 Type-B×1(PC接続用)、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
最大表示色約10億7300万色
輝度(cd/m2)400
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
・デザイン性と機能性に優れた、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター。・23.8インチのちょうどよいサイズ感でビジネス・テレワーク用途にお勧め。・リフレッシュレート100Hz対応でなめらかな映像表示。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライト軽減機能で色の変化を抑え目に優しい。・台座部分にくぼみを設けており、スマートフォンスタンドとして使用可能。・組立時にネジ止めなどの工具が必要な工程が無く、簡単に組み立てる事が可能。・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能。・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能。・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)約3
色色域:sRGBカバー率:99%、DCI-P3カバー率:89%
表面処理ノングレア
消費電力使用時18W/スタンバイ時0.5W
機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(3W+3W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、VESA75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約542×182×422
コントラスト比1000:1
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間
視野角178°(H)/178°(V)
表面ノングレア
応答速度1ms(MPRT)
電源タイプ30WACアダプタ
入力電源100~240V、50/60Hz
画面サイズ23.8インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
アスペクト比16:9
走査周波数63~136.3KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子HDMI1.4b×1、DisplayPort1.2a×1、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
上下角度調節-5°~20°
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。