オフィスサプライ :「USBファン」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品1×1 to 2 ARGB Splitter Cable Thermal Paste
材質ラジエーター材質 Aluminum、水冷チューブ材質 Black Rubber + Mesh、コールドプレート材質: Copper
消費電力(W)ファン消費電力: 3.36 (MAX)/ポンプ消費電力 :4
ベアリングTwo Ball Bearing
サイズ(inch)2.4(パネル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジエーター寸法 :273×120×27
機能PWMモード:Yes
照明ARGB
定格電流(max)ファン定格電流:0.28A (MAX)/ポンプ定格電流:0.3A
輝度パネル:500 nits
解像度パネル:320×240
ポンプ速度/出力2800 +/-300 RPM (PWM controlled)
コネクタ4-pin PWM*(ポンプコネクター、ファンコネクター )、USB 2.0 pin header(インターフェイスコネクター)、SATA(電源コネクタ)
ケーブル長(mm)(5V ARGB/PWM cable) 350
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
サイズ(mm)240(ラジエーター)
ノイズレベル21.2 dBA
ブロック寸法(mm)95×95×83.53
ファン2
ソケットIntel Socket :LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket :AM5/AM4 、TR4/sTRX4
平均寿命(時間)ポンプ:50000、ファン:100000
最大風量(CFM)77.4
パネルIPS
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。