オフィスサプライ :「ケースファン ネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック
Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)
付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3
種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs
タイプエアーフロー:50CFM
回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600
保証期間2年
騒音レベル(dB(A))最大27
コネクタ4pin
ケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風圧(mmH2O)1.67
1台
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
お得な3個パック!SiriusLOOP ASL120FANが3つとアドレサブルRGBピンがないマザーでも光らせるコントローラーが付属してきます!
両面に円のアドレサブルRGBを使ったライティングが可能。耐震性ゴムスタンドで振動を防ぎPWMに対応し最適な回転数で冷却できます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)
付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3
種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs
タイプエアーフロー:50CFM
回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600
保証期間2年
騒音レベル(dB(A))最大27
コネクタ4pin
ケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風圧(mmH2O)1.67
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具
材質ABS, SECC
寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)
サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)
対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ
拡張スロット数Low Profile Slot ×4
ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。