オフィスサプライ :「ATXケース」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能
材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS
長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)
質量(kg)5.86
色ブラック
電源ATX
使用CPUCPUクーラー:162高まで対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407
ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC
対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×7
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能
材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS
長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)
質量(kg)5.86
色ブラック
電源ATX
使用CPUCPUクーラー:162高まで対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407
ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC
対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×7
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具
材質ABS, SECC
寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)
サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)
対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ
拡張スロット数Low Profile Slot ×4
ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。