・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)
寸法(mm)140×150×86
電源ATX12V V3.1
ベアリング【ファン】Sleeve Bearing
入力電圧(V)100-240 AC
騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)
保証期間5年
保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1
動作温度(℃)0~40
サイズ(mm)【ファン】120
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACK
MTBF(時間)> 100,000
「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB
寸法(mm)150×150×86
質量(kg)2.8
規格ATX12V V3.0
電源(規格)ATX12V V3.1
最大出力(W)1300
ベアリングファン:FDB
型番IW-PS-PII1300W
入力電圧(V)100-240ac
騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)
保証期間10年
保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1
入力電流(A)15-8
動作温度(℃)0 - 50
サイズ(mm)ファン:135
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS PLATINUM
MTBF(時間)> 100000
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。