持ち運びが簡単な学習キット
用途最大30MHzの帯域幅、100MSPS@4CHのサンプリングレート(オシロスコープ)。最大25MHzの正弦波出力(信号発生器)。任意波形出力。16チャンネルデジタル入力出力。デジタルマルチメータ。オフィスレポート、ソースデータ保存。USB20インターフェース、外部電源不要、使いやすい。オペレーティングシステム: Windows 7以上
仕様【オシロスコープ】サンプリングレート:100MSPS@4CH200MSPS@2CH、チャンネル:4、帯域幅:30MHz、時間基準範囲:10ns~10s
分解能オシロスコープ(ADC):8ビット、オシロスコープ(垂直):10mV/div~5V/div
1個(4.5kg)
¥209,800
税込¥230,780
61日以内出荷
低コストで理想的なブレッドボードのツール
用途共用のための複数のDC電源/2種類の電源出力端子
仕様ブレッドボード:2390タイポイント
質量(kg)約4.5
寸法約200(W)×80(H)×250(D)mm
出力電圧0~+15VDC/500mA0~-15VDC/500mA+5VDC/1A +3.3VDC/1A
入力電圧100VAC 50/60Hz
1個(4.5kg)
¥32,980
税込¥36,278
61日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。