オフィスサプライ :「固定アーム」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター 寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む) 質量(g)約130 適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25 三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ 耐荷重(g)約350 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

フレキシブルタイプのアームでカメラアングルの幅を広げます。 固定ベルトの調節で6-40mmサイズのさまざまな物体に固定可能です。 クランプ部分にも直接装着可能、バックル仕様なので脱着も簡単。
用途アクションクランプ 質量(g)200 対応GoPro用 アーム長さ(mm)160 クランプ固定幅(mm)20-40
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

「撮る」「観る」を思い通りにセッティングできる、モバイルクランプアーム。「撮る」「観る」を思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利です。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定幅:6.0~8.0、クランプ固定幅:1.0~4.0 質量(g)470 特性角度調節、高さ調節
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

MagSafe×吸盤でしっかりホールド、吸盤式マグネットホルダー。MagSafe×吸盤で卓上や車内にスマートフォンをしっかりホールド。強力な吸盤が平らな面に確実に固定します。付属のプレートを貼ることで、滑らかな面以外にも取り付けが可能です。ベース、アーム、ホルダーの3点軸により、画面をお好みの角度に調整できます。
付属品メタルリング、平面補助プレート 材質ABS、亜鉛合金 直径(Φmm)約60 質量(g)約90
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

「撮る」「観る」思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定:6~8 製品質量(g)(約)470 クランプ固定幅(mm)10~40
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87 質量(g)約65 耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存 三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属 ねじ両端1/4"三脚オス
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)