オフィスサプライ :「自撮り用ライト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)
収納時寸法(cm)16.5×16.5×7
全長(cm)54
段数4
照明3(暖光・MIX・白光)
仕様照明調整:8段階
操作方法リモコンスイッチ
ケーブル長(cm)USB:約150
クリップストッパー付
寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8
色温度(K)3500~6000K
電圧(V)5
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ
外形寸法(mm)約165
段数スタンド:6
電源USB給電
光源LED
照明暖光・MIX・白光
縮長(m)スタンド:0.23
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)48
伸長(m)スタンド:0.72
総質量(kg)約0.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)
幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90
質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)
出力(W)15
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
機能照明調整:10段階
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)2700~7000
操作リモコンスイッチ
寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)
USBケーブル長(cm)約160
明るさ(Lm)1000~1900
LED使用数(個)224
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
リモートでの会議・面接・飲み会、動画配信や自撮り、商品撮影など様々なシーンで活躍するLEDクリップリングライトです。肌や瞳の光がキレイで好感度アップ!点滅+3段階の明るさ調整が可能なLED撮影補助ライトです。充電式なので持ち運んで楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト)
質量(g)約40
LED使用数(個)28
調光方式調光3段階+長押し点滅
色温度(K)6500~7000
明るさ(Lm)70~80
出力(W)3.2
充電時間(分)約30~40
連続使用時間(分)低:約90~100、中:約70~80、高:約50~60、点滅:約70~80
厚さ(mm)15(クリップ挟み幅)
付属品Type-C 充電ケーブル(約25cm)
三脚取付ねじ1/4インチ
仕様電流5V
自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース
段数8段
製品質量(g)約320
伸縮範囲(cm)縮長:約30
耐荷重(g)約200
伸長(cm)約170
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。